品番 : EA952AD-151
品名 : 1.35x 5m/1mm目 防虫ネット
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 防虫ネット |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.35×5m | 目合 | 約1mm |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 410g |
| 防虫・害虫対策に。 | |||
| 透光率 | 約90% | 開口率 | 71% ※開口率とはネットの一定面積における隙間の割合で、数値が高いほど通気性は高くなります。 |
| ほつれ止め加工済み | |||
| ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。 | |||
| 透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。 | |||
| ハトメなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1434ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-151 1.35x 5m/1mm目 防虫ネット |
| EA952AD-152 1.35x10m/1mm目 防虫ネット |
| EA952AD-153 1.8 x 5m/1mm目 防虫ネット |
| EA952AD-154 1.8 x10m/1mm目 防虫ネット |
メイン画像
拡大
