詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-154

品名 : 1.8 x10m/1mm目 防虫ネット

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 防虫ネット
サイズ 1.8×10m 目合 約1mm
材質 ポリエチレン 重量 990g
防虫・害虫対策に。
透光率 約90% 開口率 71%
※開口率とはネットの一定面積における隙間の割合で、数値が高いほど通気性は高くなります。
ほつれ止め加工済み
ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。
透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。
ハトメなし
追加説明
カタログ価格

5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1434ページ
バリエーション一覧
EA952AD-151 1.35x 5m/1mm目 防虫ネット
EA952AD-152 1.35x10m/1mm目 防虫ネット
EA952AD-153 1.8 x 5m/1mm目 防虫ネット
EA952AD-154 1.8 x10m/1mm目 防虫ネット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top