品番 : EA952AD-161
品名 : 1.0x 5m 防風ネット
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | ダイオネット |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ | 1×5m |
| 目合 | 約4mm | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 400g | 防風率 | 約40% |
| 防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに。 | |||
| 適度な網目が強風を和らげます。 | |||
| 風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。 | |||
| ハトメなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/14 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1434ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-161 1.0x 5m 防風ネット |
| EA952AD-162 1.0x10m 防風ネット |
| EA952AD-165 2.0x 5m 防風ネット |
| EA952AD-166 2.0x10m 防風ネット |
メイン画像
拡大
