詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-166

品名 : 2.0x10m 防風ネット

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 ダイオネット
カラー ブルー サイズ 2×10m
目合 約4mm 材質 ポリエチレン
重量 1.5kg 防風率 約40%
防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに。
適度な網目が強風を和らげます。
風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
ハトメなし
追加説明
カタログ価格

5,330 (税抜)/ 5,863 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/15 13:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1434ページ
バリエーション一覧
EA952AD-161 1.0x 5m 防風ネット
EA952AD-162 1.0x10m 防風ネット
EA952AD-165 2.0x 5m 防風ネット
EA952AD-166 2.0x10m 防風ネット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top