品番 : EA952AD-208
品名 : 2.0x2.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)
仕様
メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | ダイオミラー |
---|---|---|---|
カラー | シルバー(ミラータイプ) | サイズ | 2×2m |
材質 | ポリエチレン | 重量 | 290g |
遮光率 | 約60% | ||
カラミ織 | |||
用途 | 遮光・遮熱 | ||
アルミ蒸着糸を使用し、遮光だけでなく遮熱効果にも優れます。 | |||
反射タイプの遮光材で高い遮熱性を持ちます。 | |||
黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少ないです。 | |||
ハトメなし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 20:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1482ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA952AD-208 2.0x2.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光) |
EA952AD-209 2.0x4.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光) |
メイン画像
拡大
.jpg)