詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-241

品名 : 0.9 x2.0m/20メッシュ 防虫網(グレー)

仕様

幅 900mm 長さ 2m
目合 20メッシュ 材質 耐候性ポリプロピレン
カラー グレー
防虫忌避薬剤を付加した素材を使用し、虫を寄せ付けません。
揮発しない薬剤で安全・無臭。人体に対して毒性なし。
追加説明
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/07 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1331ページ
バリエーション一覧
EA952AD-241 0.9 x2.0m/20メッシュ 防虫網(グレー)
EA952AD-242 0.9 x2.0m/20メッシュ 防虫網(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top