品番 : EA952AD-242
品名 : 0.9 x2.0m/20メッシュ 防虫網(ブラック)
仕様
| 幅 | 900mm | 長さ | 2m |
|---|---|---|---|
| 目合 | 20メッシュ | 材質 | 耐候性ポリプロピレン |
| カラー | ブラック | ||
| 防虫忌避薬剤を付加した素材を使用し、虫を寄せ付けません。 | |||
| 揮発しない薬剤で安全・無臭。人体に対して毒性なし。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-241 0.9 x2.0m/20メッシュ 防虫網(グレー) |
| EA952AD-242 0.9 x2.0m/20メッシュ 防虫網(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
