品番 : EA952AD-272
品名 : 0.45x1.0m/3.9x4.3mm 樹脂成型ネット(イエロー)
仕様
| サイズ(m) | 0.45×1 | 目合 | 3.9×4.3mm |
|---|---|---|---|
| カラー | イエロー | 材質 | PE樹脂 |
| 樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。 | |||
| 金網に比べ柔らかく加工しやすい。 | |||
| 樹脂製なのでサビの心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1433ページ 2526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
