詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-275

品名 : 0.45x1.0m/1.3x2.5mm 樹脂成型ネット(クリア)

仕様

サイズ(m) 0.45×1 目合 1.3×2.5mm
カラー クリア 材質 PE樹脂
樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。
金網に比べ柔らかく加工しやすい。
樹脂製なのでサビの心配がありません。
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1433ページ 2526ページ
バリエーション一覧
EA952AD-271 0.45x1.0m/3.0x3.0mm 樹脂成型ネット(ブラック)
EA952AD-272 0.45x1.0m/3.9x4.3mm 樹脂成型ネット(イエロー)
EA952AD-273 0.45x1.0m/5.2x4.6mm 樹脂成型ネット(グリーン)
EA952AD-274 0.45x1.0m/5.6x5.3mm 樹脂成型ネット(オレンジ)
EA952AD-275 0.45x1.0m/1.3x2.5mm 樹脂成型ネット(クリア)
ウェブカタログ画像
  • ※網目拡大(画像は色違いです)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top