詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-283

品名 : 0.9x5m/12mm 万能多目的樹脂ネット(黒)

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 型番 マルチメッシュ
サイズ(m) 0.9×5 目合(mm) 12
カラー 材質 再生ポリエチレン
重量(g) 1400
約12mmの黒い樹脂製メッシュ。
糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。
金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。
追加説明
カタログ価格

3,520 (税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/14 21:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1433ページ 2525ページ
バリエーション一覧
EA952AD-281 0.9x5m/3mm 万能多目的樹脂ネット(黒)
EA952AD-282 0.9x5m/9mm 万能多目的樹脂ネット(黒)
EA952AD-283 0.9x5m/12mm 万能多目的樹脂ネット(黒)
EA952AD-284 0.9x5m/19mm 万能多目的樹脂ネット(緑)
EA952AD-285 0.9x5m/25mm 万能多目的樹脂ネット(緑)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top