品番 : EA952AD-284
品名 : 0.9x5m/19mm 万能多目的樹脂ネット(緑)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 型番 | マルチメッシュ |
|---|---|---|---|
| サイズ(m) | 0.9×5 | 目合(mm) | 19 |
| カラー | 緑 | 材質 | 再生ポリエチレン |
| 重量(g) | 1700 | ||
| 約19mm緑の樹脂製メッシュ。 | |||
| 糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。 | |||
| 金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。 | |||
| 花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/01 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1433ページ 2525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-281 0.9x5m/3mm 万能多目的樹脂ネット(黒) |
| EA952AD-282 0.9x5m/9mm 万能多目的樹脂ネット(黒) |
| EA952AD-283 0.9x5m/12mm 万能多目的樹脂ネット(黒) |
| EA952AD-284 0.9x5m/19mm 万能多目的樹脂ネット(緑) |
| EA952AD-285 0.9x5m/25mm 万能多目的樹脂ネット(緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
