詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-56

品名 : 2.0x4.0m 鳥よけネット

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 透明鳥よけネット
サイズ 2×4m 目合 16mm
材質 ポリエチレン
上・中・下段にPEロープ入り
ハトメなし
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1433ページ
バリエーション一覧
EA952AD-56 2.0x4.0m 鳥よけネット
EA952AD-57 2.0x8.0m 鳥よけネット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top