品番 : EA952AD-57
品名 : 2.0x8.0m 鳥よけネット
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 透明鳥よけネット |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2×8m | 目合 | 16mm |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 上・中・下段にPEロープ入り | |||
| ハトメなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/31 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1433ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-56 2.0x4.0m 鳥よけネット |
| EA952AD-57 2.0x8.0m 鳥よけネット |
