詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-84

品名 : 910mmx 6m/30メッシュ 防虫網

仕様

長さ 6m 材質 耐候性ポリプロピレン
カラー グレー
耐候性に優れる網戸用防虫網
高メッシュ品は防虫性、低メッシュ品は通気性に優れます
910mm 目合 30メッシュ
追加説明
カタログ価格

3,870 (税抜)/ 4,257 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/22 02:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1331ページ 1430ページ
バリエーション一覧
EA952AD-81 910mmx 6m/20メッシュ 防虫網
EA952AD-82 910mmx 6m/24メッシュ 防虫網
EA952AD-83 910mmx 6m/26メッシュ 防虫網
EA952AD-84 910mmx 6m/30メッシュ 防虫網
EA952AD-86 910mmx30m/20メッシュ 防虫網
EA952AD-87 910mmx30m/24メッシュ 防虫網
EA952AD-89 910mmx30m/30メッシュ 防虫網
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

商品動画

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top