品番 : EA952AD-87
品名 : 910mmx30m/24メッシュ 防虫網
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | ダイオネットP |
|---|---|---|---|
| 幅 | 910mm | 長さ | 30m |
| 目合 | 24メッシュ | 材質 | 耐候性ポリプロピレン |
| カラー | グレー | ||
| 耐候性に優れる網戸用防虫網 | |||
| 高メッシュ品は防虫性、低メッシュ品は通気性に優れます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 10:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1331ページ 1430ページ | ||||
