品番 : EA952AE-1
品名 : 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(黒)
仕様
| 色 | 黒 | 材質 | ナイロン100% |
|---|---|---|---|
| 長さ | 5m | 幅 | 920mm |
| 目合 | 0.6mm | 重量 | 約750g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AE-1 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(黒) |
| EA952AE-2 0.92x10.0m ナイロンメッシュ(黒) |
| EA952AE-4 0.92x25.0m ナイロンメッシュ(黒) |
| EA952AE-5 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(白) |
