詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AE-2

品名 : 0.92x10.0m ナイロンメッシュ(黒)

仕様

材質 ナイロン100%
長さ 10m 920mm
目合 0.6mm 重量 約1500g
追加説明
カタログ価格

14,700 (税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 04:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1431ページ
バリエーション一覧
EA952AE-1 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(黒)
EA952AE-2 0.92x10.0m ナイロンメッシュ(黒)
EA952AE-4 0.92x25.0m ナイロンメッシュ(黒)
EA952AE-5 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(白)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top