品番 : EA952AF-12
品名 : 0.95x10.0m ナイロンメッシュ(白)
仕様
色 | 白 | 材質 | ナイロン100% |
---|---|---|---|
長さ | 10m | 幅 | 950mm |
目合 | 1mm | 重量 | 約1600g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 17:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1499ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA952AF-1 0.95x 5.0m ナイロンメッシュ(黒) |
EA952AF-2 0.95x10.0m ナイロンメッシュ(黒) |
EA952AF-11 0.95x 5.0m ナイロンメッシュ(白) |
EA952AF-12 0.95x10.0m ナイロンメッシュ(白) |