品番 : EA952AG-5C
品名 : 1.17x 5m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/橙)
仕様
| 材質 | 210デニールナイロン100%、裏面PUコート | サイズ | 1170(W)×0.18(T)mm |
|---|---|---|---|
| 打込本数(1インチ角)110本 | |||
| 袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。 | |||
| 色 | オレンジ | 長さ | 5m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1422ページ | ||||
