品番 : EA952AG-5F
品名 : 1.17x 5m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/青)
仕様
材質 | 210デニールナイロン100%、裏面PUコート | サイズ | 1170(W)×0.18(T)mm |
---|---|---|---|
打込本数(1インチ角)110本 | |||
袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。 | |||
色 | スカイ | 長さ | 5m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/26 11:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1471ページ |