品番 : EA952B-104
品名 : 500x 500x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ(mm) | 500×500 |
---|---|---|---|
穴径 | 5mm | ピッチ | 8mm |
厚み(mm) | 0.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/17 23:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1480ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)