品番 : EA952B-85
品名 : 1000x1000x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 1000x1000mm | 厚み | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | φ5mm | ピッチ | 8mm |
| 穴の配列 | 丸穴60°千鳥 | 開孔率 | 約35.4% |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 約2.56kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/27 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
