品番 : EA952B-115
品名 : 1000x 500x0.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 1000×500mm | 厚み | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | φ6mm | ピッチ | 8mm |
| 穴の配列 | 丸穴60°千鳥 | 開孔率 | 約51.0% |
| 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
