品番 : EA952B-134
品名 : 1000x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ(mm) | 500×1000 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 6mm | ピッチ | 8mm |
| 厚み(mm) | 1.0 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/26 15:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
メイン画像
拡大
