品番 : EA952B-121
品名 : 500x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 500×500mm | 厚み | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | φ2mm | ピッチ | 3mm |
| 穴の配列 | 丸穴60°千鳥 | 開孔率 | 約40.3% |
| 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,660 円(税抜)/ 10,626 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
