品番 : EA952B-131
品名 : 1000x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | 500×1000mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 2mm | ピッチ | 3mm |
| 厚み | 1.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
メイン画像
拡大
