詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952B-224

品名 : 457x 457x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)

仕様

材質 冷延鋼板 サイズ(mm) 457×457
穴径 3mm ピッチ 5mm
厚み(mm) 1.0
追加説明
カタログ価格

5,120 (税抜)/ 5,632 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/24 01:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1431ページ
バリエーション一覧
EA952B-204 457x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-214 914x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-224 457x 457x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-234 914x 457x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-244 457x 457x1.6mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-254 914x 457x1.6mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
メイン画像
  • ●穴径:3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top