品番 : EA952B-254
品名 : 914x 457x1.6mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
仕様
| 材質 | 冷延鋼板 | サイズ(mm) | 457×914 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 3mm | ピッチ | 5mm |
| 厚み(mm) | 1.6 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
メイン画像
拡大
