品番 : EA952BD-2
品名 : 450x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製)
仕様
| 長さ | 1m | 目 | 5.6mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 450mm | 線径 | 0.8mm |
| メッシュ数 | 4 | 材質 | 銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/26 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1479ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952BD-1 300x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製) |
| EA952BD-2 450x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製) |
| EA952BD-3 900x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製) |
