詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952BD-3

品名 : 900x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製)

仕様

長さ 1m 5.6mm
900mm 線径 0.8mm
メッシュ数 4 材質
追加説明
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 16:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1432ページ
バリエーション一覧
EA952BD-1 300x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製)
EA952BD-2 450x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製)
EA952BD-3 900x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製)
メイン画像
  • メッシュ数

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top