品番 : EA952BR-53B
品名 : 4.0x25mm C型ホグリング(ALUZINC/100個
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 140001 |
---|---|---|---|
材質 | 亜鉛 | 入数 | 約100個 |
線径×全幅 | φ4×25mm | かしめ内寸 | 11mm |
口幅 | 25mm |
||
金網やフェンスの取り付け、補修に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 09:58現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA952BR-53B 4.0x25mm C型ホグリング(ALUZINC/100個 |
EA952BR-53 4.0x25mm C型ホグリング(ALUZINC/1000コ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA532XA-4 : φ3.5-4mm/235mm ホグリングプライヤー |
拡大
※約100個入