詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952CC-12

品名 : 1400x655mm ポリカ先曲り波板(ブロンズ/2枚)

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 NIPC軒先曲り
材質 ポリカーボネート サイズ 1400×655
板厚 0.7mm 重量(1枚あたり) 912g
カラー ブロンズ 曲がりの角度 約110度
曲がり部分の長さ 150mm±10㎜ ピッチ 約32mm
入数 2枚
軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。
横降りの雨などによる浸水を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

5,040 (税抜)/ 5,544 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/25 20:11現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1427ページ
バリエーション一覧
EA952CC-13 1400x655mm ポリカ先曲り波板(クリアー/10枚)
EA952CC-11 1400x655mm ポリカ先曲り波板(クリアー/2枚)
EA952CC-14 1400x655mm ポリカ先曲り波板(ブロンス/10枚)
EA952CC-12 1400x655mm ポリカ先曲り波板(ブロンズ/2枚)
ウェブカタログ画像
  • 2枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top