品番 : EA952CC-13
品名 : 1400x655mm ポリカ先曲り波板(クリアー/10枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NIPC |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1400×655mm | 板厚 | 0.7mm |
| 曲がりの角度 | 約110度 | 曲がり部分の長さ | 150mm±10㎜ |
| ピッチ | 約32mm | 材質 | ポリカーボネート |
| 重量(1枚あたり) | 912g | カラー | クリア |
| 入数 | 10枚 | ||
| 合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板 | |||
| 軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がり | |||
| 横降りの雨などによる浸水を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 08:26現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1427ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952CC-13 1400x655mm ポリカ先曲り波板(クリアー/10枚) |
| EA952CC-11 1400x655mm ポリカ先曲り波板(クリアー/2枚) |
| EA952CC-14 1400x655mm ポリカ先曲り波板(ブロンス/10枚) |
| EA952CC-12 1400x655mm ポリカ先曲り波板(ブロンズ/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
10枚入
