詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952SC-112

品名 : 11x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 長さ 1m
外径 11mm 線径 1mm
許容荷重 1.23kgf 重量 200g
サビに強いステンレス製です。
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/11/01 08:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1379ページ
バリエーション一覧
EA952SC-31 3x0.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-41 4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-42 4x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-51 5x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-61 6x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-62 6x0.8mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-81 8x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-82 8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-101 10x0.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-102 10x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-112 11x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-122 12x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-123 12x1.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-161 16x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-162 16x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-181 18x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-182 18x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-191 19x1.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-202 20x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
EA952SC-241 24x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top