品番 : EA952SC-191
品名 : 19x1.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 外径 | 19mm | 線径 | 1.6mm |
| 許容荷重 | 2.88kgf | 重量 | 556.8g |
| サビに強いステンレス製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1307ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
