品番 : EA952SG-102
品名 : 5.0x0.32/ 17.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様
材質 | SUS304 | 巻方向 | 右巻き |
---|---|---|---|
許容荷重 | 1.37N | 許容荷重時長さ | 52.2mm |
線径 | φ0.32mm | 外径 | φ5mm |
自由長さ | 17.8mm | ばね定数 | 0.035N/mm |
初張力 | 0.157N | フック形状 | 逆丸フック |
フック対向角 | 180° | 入数 | 5個 |
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/06/12 21:01現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1378ページ |
拡大