品番 : EA952SG-116
品名 : 5.0x0.45/ 37.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様
| 材質 | SUS304 | 巻方向 | 右巻き | 
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 3.78N | 許容荷重時長さ | 89.3mm | 
| 線径 | φ0.45mm | 外径 | φ5mm | 
| 自由長さ | 37.6mm | ばね定数 | 0.059N/mm | 
| 初張力 | 0.735N | フック形状 | 逆丸フック | 
| フック対向角 | 180° | 入数 | 5個 | 
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 870 円(税抜)/ 957 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 4 (2025/10/31 21:52現在) | ||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            