品番 : EA952SP-520
品名 : M5x20mm ばねポスト(穴タイプ)
仕様
| 材質 | SUS330 | M (mm) | M5 |
|---|---|---|---|
| L (mm) | 20 | L1 (mm) | 10 |
| D (φmm) | 5 | d (φmm) | 2 |
| A (mm) | 5 | T (mm) | 1.2 |
| 重量 | 3.5g | ||
| 引きスプリング用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/13 18:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1307ページ | ||||
メイン画像
拡大
