詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952SP-640

品名 : M6x40mm ばねポスト(穴タイプ)

仕様

材質 SUS330 M (mm) M6
L (mm) 40 L1 (mm) 16
D (φmm) 6 d (φmm) 2
A (mm) 5 T (mm) 1.2
重量 8g
引きスプリング用
追加説明
カタログ価格

1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/13 18:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1307ページ
バリエーション一覧
EA952SP-415 M4x15mm ばねポスト(穴タイプ)
EA952SP-420 M4x20mm ばねポスト(穴タイプ)
EA952SP-425 M4x25mm ばねポスト(穴タイプ)
EA952SP-520 M5x20mm ばねポスト(穴タイプ)
EA952SP-525 M5x25mm ばねポスト(穴タイプ)
EA952SP-530 M5x30mm ばねポスト(穴タイプ)
EA952SP-625 M6x25mm ばねポスト(穴タイプ)
EA952SP-630 M6x30mm ばねポスト(穴タイプ)
EA952SP-640 M6x40mm ばねポスト(穴タイプ)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top