品番 : EA952VB-4
品名 : 2.5x0.23/ 4.0mm 押しスプリング(20本)
仕様
| 材質 | SUS304 | 外径×線径×高さ | 2.5×0.23×4mm |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 0.137kgf | 入数 | 20個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/08 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1309ページ | ||||
