詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952VC-9

品名 : 3.0x0.29/ 9.0mm 押しスプリング(20本)

仕様

材質 SUS304 外径×線径×高さ 3×0.29×9mm
許容荷重 0.299kgf 入数 20個
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 22:51現在)

商品入数 20 販売単位 pk
カタログページ 1309ページ
バリエーション一覧
EA952VB-4 2.5x0.23/ 4.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VC-7 3.0x0.32/ 7.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VC-9 3.0x0.29/ 9.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VC-9.5 3.0x0.35/ 9.5mm 押しスプリング(20本)
EA952VD-10 3.5x0.40/10.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VE-11 4.0x0.50/11.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VE-12 4.0x0.45/12.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VF-12 4.5x0.55/12.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VG-13 5.0x0.70/13.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VH-16 6.0x0.80/16.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VJ-17 6.5x0.90/17.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VK-18 7.0x1.00/18.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VL-22 8.0x1.20/22.0mm 押しスプリング(10本)
EA952VM-25 9.0x1.40/25.0mm 押しスプリング(10本)
EA952VN-28 10.0x1.60/28.0mm 押しスプリング(6本)
EA952VP-31 11.0x1.80/31.0mm 押しスプリング(6本)
EA952VQ-34 12.0x2.00/34.0mm 押しスプリング(6本)
EA952VR-40 13.0x2.30/40.0mm 押しスプリング(5本)
EA952VS-42 15.0x2.60/42.0mm 押しスプリング(3本)
EA952VT-45 16.0x2.90/45.0mm 押しスプリング(2本)
EA952VU-52 17.0x3.20/52.0mm 押しスプリング(2本)
EA952VV-77 20.0x2.90/77.0mm 押しスプリング(2本)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top