品番 : EA952XK-57
品名 : 16.0x1.80/57.0mm 引きスプリング(3本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 外径×線径×高さ | 16×1.8×57mm |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 7.657kgf | 入数 | 3個 |
| 高さはリングの両端までの長さです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 03:07現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1307ページ | ||||
