品番 : EA952XL-116
品名 : 20.0x2.0/116.2mm 引きスプリング(2本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 外径×線径×高さ | 20×2×116.2mm |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 8.199kgf | 入数 | 2個 |
| 高さはリングの両端までの長さです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 03:07現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1307ページ | ||||
