品番 : EA952XM-5
品名 : 16.0x1.4/ 90mm 両絞り引きスプリング
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | SUS304-WPB | 線径×外径 | 1.4×16mm |
|---|---|---|---|
| 縮小全長 | 90mm | 高さ | 87.2mm |
| 許容荷重 | 3.1kgf | バネ定数 | 0.30N/mm |
| バネ定数はフックの動きで多少変ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 01:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
