品番 : EA952XM-7
品名 : 16.0x1.6/100mm 両絞り引きスプリング
仕様
| 材質 | SUS304-WPB | 線径×外径 | 1.6×16mm |
|---|---|---|---|
| 縮小全長 | 100mm | 高さ | 96.8mm |
| 許容荷重 | 4.6kgf | バネ定数 | 0.51N/mm |
| バネ定数はフックの動きで多少変ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1307ページ | ||||
