詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952XM-8

品名 : 20.0x1.8/110mm 両絞り引きスプリング

仕様

材質 SUS304-WPB 線径×外径 1.8×20mm
縮小全長 110mm 高さ 106.4mm
許容荷重 5.3kgf バネ定数 0.45N/mm
バネ定数はフックの動きで多少変ります。
追加説明
カタログ価格

4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 03:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1307ページ
バリエーション一覧
EA952XM-1 10.0x1.2/ 60.0mm 両絞り引きスプリング
EA952XM-2 13.0x1.2/ 95.0mm 両絞り引きスプリング
EA952XM-3 16.0x1.2/ 65.0mm 両絞り引きスプリング
EA952XM-4 13.0x1.4/ 80mm 両絞り引きスプリング
EA952XM-6 16.0x1.6/ 85mm 両絞り引きスプリング
EA952XM-7 16.0x1.6/100mm 両絞り引きスプリング
EA952XM-8 20.0x1.8/110mm 両絞り引きスプリング
EA952XM-9 20.0x2.0/160mm 両絞り引きスプリング
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top