品番 : EA953CB-6
品名 : M6 アングルジョイント(シーリング付)
仕様
| 使用温度範囲 | -30℃~110℃ | 材質 | スチール(ハウジング) |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6×1.0 | サイズ(mm) | A:25、B:11、C:12.5 |
| シーリング付の為ゴミや水分の侵入を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 104 (2026/11/09 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA953CB-6 M6 アングルジョイント(シーリング付) |
| EA953CB-8 M8 アングルジョイント(シーリング付) |
| EA953CB-10 M10 アングルジョイント(シーリング付) |
