詳細表示

このページのURL:

品番 : EA953CB-8

品名 : M8 アングルジョイント(シーリング付)

仕様

使用温度範囲 -30℃~110℃ 材質 スチール(ハウジング)
ねじサイズ M8×1.25 サイズ(mm) A:30、B:13、C:16.5
シーリング付の為ゴミや水分の侵入を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 104

(2026/11/09 07:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1222ページ
バリエーション一覧
EA953CB-6 M6 アングルジョイント(シーリング付)
EA953CB-8 M8 アングルジョイント(シーリング付)
EA953CB-10 M10 アングルジョイント(シーリング付)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top