詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DC-26

品名 : 302x620x 740mm/3段 キャビネット

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 A5-13W
外寸法 302(W)×620(D)×740(H)mm 引出し内寸法 234(W)×562(D)×185(H)mm
耐荷重 40㎏/段(均等荷重) カラー ホワイト
材質 スチール 重量 31.0Kg
付属品 ・鍵2本
・A5W仕切板6枚
A5サイズ(3段) 引出し1列型キャビネット
カードや伝票類の整理に最適です。
・オールロック機能
一箇所のロックで、すべての引出しが同時に施錠できます。
・ラッチ機構
引き手を引くだけで自動的にケリコミ(仮錠安全装置)がはずれ、スムーズに開けられます。
※商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

63,500 円(税抜)/ 69,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 22:54現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2000ページ
バリエーション一覧
EA954DC-26 302x620x 740mm/3段 キャビネット
EA954DC-27 561x620x 740mm/3段 キャビネット
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top