品番 : EA954DF-51C
品名 : 396x585x606mm/3段 ワゴン
カタログ訂正
25/11/18 下段引出内寸/下段引出耐荷重の訂正。誤:322x533x302mm/25kg、正:321x533x265mm/22kg(9025 No.56,57)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-118-5000 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 引き出し | 3段 |
| サイズ | 396(W)×585(D)×606(H)mm | 重量 | 24.5kg |
| 引出し内寸法 | 上段:314×411×78mm 中段:321×411×139mm 下段:321×533×265mm |
引出し耐荷重 | 上段:5kg 中段:12kg 下段:22kg |
| 材質 | 本体:SPCC、 キャスター:ナイロン、 ストッパー:ABS、 転倒防止ローラー:PDM (※SPCCとは、冷間圧延鋼板のことを言います。用途としましては、自動車・車両の外板、家電・弱電気などの外板、部品などに使用されています。) |
付属品 | ペントレー1個、仕切り板3枚 |
| 四輪自在キャスター、ストッパー付 | |||
| ラッチ機構、オールロック機構、ダブルサスペンション | |||
| 引出しの取っ手に指を掛け、引出しを引くのと同時にロックが外れます。 | |||
| 一度の施錠ですべての引出しの鍵がかかります。 | |||
| 鍵を挿入しやすいように上下のないリバーシブルキーを採用しています。 | |||
| 下段はA4ボックスファイル(D100㎜)を5箱入れることが可能です。 | |||
| キャスターをロックする方式ではなく、床に直接ストッパーをかけることにより床との接地面積を広く取れるため、安定した効き目を実現しました。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,100 円(税抜)/ 78,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DF-51C 396x585x606mm/3段 ワゴン |
| EA954DF-52C 396x585x606mm/2段 ワゴン |
